Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil Ecken weiß 75mm 15mm Q: 30kg/m³ 2750 St. #75-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11740
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Ecke - Schutzprofil • Wirtschaftliche und umweltfreundliche Verpackungslösung • Ecke lässt sich einfach auf das zu schützenden Objekt aufstecken • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Zur Fixierung in Transportbehältnissen geeignet • Optimaler Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport durch die besonders hohe Polsterstärke
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
65 mm
Stärke:
15 mm
Inhalt:
2750 St/Kt
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Material:
PE
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 1.375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2750 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 13750 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1375000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.