Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Schaumstoffe
>
Schaumpolsterprofil
>
Artikel
NOMAPACK Schutzprofil Ecken weiß 75mm 20mm Q: 30kg/m³ 2000 St. #75-20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-11741
Hersteller:
NMC
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Ecke - Schutzprofil • Wirtschaftliche und umweltfreundliche Verpackungslösung • Ecke lässt sich einfach auf das zu schützenden Objekt aufstecken • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Zur Fixierung in Transportbehältnissen geeignet • Optimaler Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport durch die besonders hohe Polsterstärke
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
65 mm
Stärke:
20 mm
Inhalt:
2000 St/Kt
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Material:
PE
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Ø:
75 mm
... >
Schützen & Polstern
>
PE-Schutzprofile
>
Ecke - Schutzprofil
Weitere Suchbegriffe:
SchaumProfile
,
PESchaumProfile
,
PEProfile
,
PESchutzprofile
,
PE-Schaumprofile
,
PE-Schaum-Profile
,
Polsterschutz
,
Schutzleisten
,
Eckenschutz
,
Schaum-Profile
,
PE-Profile
,
Kantenschutz
,
PE-Schutzprofile
,
Polyethylen Kantenschutz
,
Kantenschutprofile
,
Schaumschutzprofile
,
Polsterprofile
,
Schutzprofile
,
Nomapack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,271*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen