Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 847
>
Verpacken
>
Heften & Bündeln
>
Bindfäden
>
Kordelkapsel 136 mit Abschneider
>
Artikel
Packschnurbehäter mit Abschneider bis 3000 g Kordeln, # 136300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847V-119034
Hersteller:
Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030177001568
Suchbegriffe:
Faden binden
Bindeschnüre
Bindeschnur
Faden
Kordelkapsel 136 mit Abschneider • Geeignet für Spule bis 3 Kg • Erleichtertes Abwickeln der Spule • Mit praktischem Abschneider - kein zusätzliches Messer oder Schere notwendig • Aus stabilem Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
... >
Heften & Bündeln
>
Bindfäden
>
Kordelkapsel 136 mit Abschneider
Weitere Suchbegriffe:
Verpackungsschnur
,
Kordel
,
Schnüre
,
Kordel binden
,
Schnur binden
,
Kordeln
,
Schnur
,
Packetschnur
,
Bindfäden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen