Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Rolle 70 m: 35 cm, S8/S8


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12562
Hersteller:
     Sprick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe • Zum Einschlagen, Polstern und Abdecken empfindlicher Teile und Oberflächen • Hohe Steifigkeit im Wellverlauf erleichtert das Auflegen und Positionieren auf großen Flächen • Auch zum Ausschlagen von Gitterboxen geeignet • Auf Wunsch als Bogenware und in anderen Breiten lieferbar • Passt sich dank der Flexibilität gut an
Weitere Informationen:
Breite:
35 cm
Hersteller:
Sprick
Marke::
Sprick
Länge:
70 m
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, well pap rol, Papppolster, Abdeckpappen, Ausschlagpappen, Polsterschutz, Wellpapprollen, Polsterpappen, RollenWellpappen, Rollen-Wellpappen, Wellpappe Rollenware, Wellpappen, Wellpappe Rollen, wellpapppolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.