Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstretchfolie BxL 250mmx1500m 23 µm innen haftendaußen glatt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Wickelfolie POWER 76 mm Kern, 250 mm, einseitig haftend • Bündelt und fixiert Produkte und schützt vor Schäden, Schmutz und Feuchtigkeit • Gute Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit • Gute Haftergebnisse • Geprüfte, gleichbleibende Qualität sorgt für optimale Maschinengängigkeit • Passt sich unregelmäßigen Formen an, daher geringer Verbrauch und Materialkosten • Für den Betrieb auf Vollautomaten mit Vorrecksystem • Besonders Dehnfähig - geringerer Folienverbrauch pro Packstück - weniger Kosten • Umweltschonend, da aus 100%ig recyclebarer PE-Folie
Weitere Informationen:
Stärke:
23 µm
Länge:
1500 m
Breite:
250 mm
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
250 %
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Kern-Ø:
76 mm
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, dehnfolie 25 cm, Verpackungsfolien, Wickelfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 27.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Kilogramm
€ 5,60*
€ 6,66
pro Kilogramm
ab 18 Kilogramm
€ 5,55*
€ 6,60
pro Kilogramm
ab 45 Kilogramm
€ 5,26*
€ 6,26
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 5,06*
€ 6,02
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 4,84*
€ 5,76
pro Kilogramm
ab 27000 Kilogramm
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.