Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Mount Klebeband #4032 9 mm x 66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12902
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     4024192135445
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M Scotch-Mount 4032 mit Schaumstoffträger - Doppelseitiges Klebeband • Kann in Grenzen Unebenheiten und Toleranzen überbrücken und wirkt zudem vibrationsdämpfend, hohe Scherfestigkeit • Alterungsbeständigkeit: gut • Temperaturbeständigkeit: langzeitig +105°C, kurzzeitig +190°C • Hervorragend geeignet für Verklebungen glatter Flächen auf Fliesen oder grundierten Bauwerksteilen im Innenbereich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Modell-Nr:
4032
Länge:
66 m
Stärke:
800 µm
Trägermaterial:
PU-Schaum
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
190 °C
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | lösemittelbeständig | temperaturbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 3m 9mmx66m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, Spiegelklebebänder, doppelseitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebebänder, Spiegelbänder, 2seitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebeband, 2seitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband, Spiegelband, Schaumstoffklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 51,88*
€ 61,74
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 47,98*
€ 57,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.