Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Starpoint Ringschraube VRS 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12978
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VR.SM.0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
RUD VRS STARPOINT ohne Schlüsselblech - Ringschraube • Bis zu 5,8-fach höhere Tragfähigkeit als Ringschraube DIN 580 • Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen • 4-fache Sicherheit • Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube, 100% rissgeprüft • Auf Anfrage auch mit längerem Gewinde lieferbar • Weitere Größen bzw. UNC-Gewinde auf Anfrage • Auch mit Schlüsselblech verfügbar (VRS)
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3200 kg
Einschraubtiefe:
36 mm
Gewinde:
M24
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Güteklasse:
10-VIP
Gewindeart:
Schraubgewinde
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.