Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
Heftklammern auf Rolle 18 mm AR 1-34
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-13243
Hersteller:
Bostitch
Herst.-Nr.:
AR 1-3/4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
bostitch tackerklammern
tackerklammer
AR 1-3/4 - Heftklammern • Für Rollenhefter 557 PN
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
R557PN Lufthefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
auf Rolle | verkupfert
Hersteller:
Bostitch | Stanley
Heftklammer-Typ:
AR 1-3/4
Klammerschenkellänge:
18 mm
Rückenbreite:
35 mm
... >
Heften & Bündeln
>
Heftklammern
>
AR 1-3/4 - Heftklammern
Weitere Suchbegriffe:
Verschlussklammer
,
Verschlussklammern
,
Heften
,
Klammern
,
Heftklammern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,01879*
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24000 Stück
€ 0,01879*
€ 0,02236
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,01689*
€ 0,0201
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,01659*
€ 0,01974
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,01599*
€ 0,01903
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R557PN mit Rollenmagazin Kartonverschlusshefter für 15-18 mm Klammern
k.A.
€ 1.010,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.