Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SANSTRAP Dehnbänder Spendebox 100x1200mm 100St/Box LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13472
Hersteller:
     sanstrap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnband
Stretch-Band
Stretchband
dehnband sanstrap
SANSTRAP Paletten-Dehnbänder Spenderbox • Vorperforierte Rolle in handlicher Spenderbox • Besonders Reißfest durch die starke Dehnfähigkeit • Spart Zeit und Kosten, da einfach ohne Zubehör anuwenden • Starker Halt dank der enormen Spannkraft • Bis zu 90 % weniger Abfall als mit herkömmlicher Stretchfolie
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Inhalt:
200 St/VE
Palettensicherung Typ:
Dehnband
Breite:
100 mm
Hersteller:
Sanpack
Marke::
Sanpack
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LLDPE
Weitere Suchbegriffe: dehnband, Gummischlaufenbänder, Palettenbänder, Palettenband, Gummischlaufenband, Palettengummi, SANSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INKA
€ 18,24*
Zubehör
INKA
PW 10/2
€ 25,84*
Zubehör
INKA
PW F8
€ 18,73*
Zubehör
INKA
F11
€ 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.