Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig, stark klebend, Gewebeträger 75 mm x 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
1450 - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet, um fast alle Typen von Teppichen und Fußbodenbelägen professionell zu verkleben • Geeignet auch für Untergründe aus Holz und Metall, nicht geeignet für Untergründe aus Kunststein oder Marmor • Weichmacherbeständigkeit: mäßig • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet .
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
25 m
Stärke:
230 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
-40 °C | 70 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | hohe Reißfestigkeit
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, Teppichband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,91*
€ 29,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 6,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,09*
Sonstiges
k.A.
ab € 6,45*
Sonstiges
k.A.
ab € 11,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 15,20*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.