Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SANSTRAP Dehnbänder Nachfüllrolle 150x1200mm 200 St./Ro.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13829
Hersteller:
     sanstrap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnband
Stretch-Band
Stretchband
dehnband sanstrap
SANSTRAP Paletten-Dehnbänder Nachfüllrollen • Vorperforierte Rolle für die Spenderbox • Besonders Reißfest durch die starke Dehnfähigkeit • Zum Bündeln und Sichern von Palettenladungen wie Kartons, Kisten, Kanister, Fässer oder Ähnliches • Spart Zeit und Kosten, da einfach ohne Zubehör anuwenden • Starker Halt dank der enormen Spannkraft • Bis zu 90 % weniger Abfall als mit herkömmlicher Stretchfolie
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
150 mm
Inhalt:
200 St/Ro
Palettensicherung Typ:
Dehnband
Hersteller:
Sanpack
Marke::
Sanpack
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LLDPE
Weitere Suchbegriffe: dehnband, SANSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 66,38*
€ 78,99
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 65,12*
€ 77,49
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 59,20*
€ 70,45
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 55,73*
€ 66,32
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INKA
ab € 17,99*
Zubehör
INKA
PW 10/2
ab € 25,95*
Zubehör
INKA
PW F8
ab € 18,45*
Zubehör
INKA
F11
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.