| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847V-14006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelseitiges Vlies-Klebeband 11356 • Transparent, aggressiv klebend • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C • U. a. geeignet, um Filz, Schäume, Karton etc. mit einer Selbstklebeschicht auszurüsten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: gut • Weichmacherbeständigkeit: mittel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 15 mm | Länge: | 50 m | Stärke: | 140 µm | Trägermaterial: | Vinyl | Kleber: | Hotmelt (synth. Kautschuk) | °C kurzfr.: | -30 °C | 80 °C | Farbe: | transluzent | Produkteigenschaften: | alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | Klebebandtyp: | Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband transparent 15mm breit x 50 m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, doppelseitiges Klebebänder, Vliesklebebänder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |