Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil O-Profil,angeschlitzt, Stangenw. 2m 110m/Ktn, Q: 25kg/m³


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14131
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil
O 9 PRE-SLIT Stange - Schutzprofil • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Optimaler Schutz empfindlicher runder Produkte, z. B. Stuhl- und Tischbeine oder Fahrradrahmen, bei Lagerung und Transport • Auf Wunsch auch in anderen Größen oder Abmessungen lieferbar • Einfache Anwendung durch die angeschlitzte Ausführung - einfach an der Einschlitzung aufreißen und um das zu schützende Produkt legen • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Typ:
42-9
Inhalt:
110 m/Kt
A:
44 mm
Qualität:
25 kg/m³
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
O-Profil
Produkteigenschaften:
angeschlitzt | hohl | Zuschnitt
Länge:
2 m
Material:
PE
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar
B:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: preslit, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,913*
  
Preis gilt ab 55.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Meter
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Meter
ab 220 Meter
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Meter
ab 550 Meter
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Meter
ab 1100 Meter
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Meter
ab 55000 Meter
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,76*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1-10-150
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.