Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WRAPFIX Stretchband BxL 100mmx150m 28 µm LLDPE 32Ro./Ktn


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnband
Stretch-Band
Stretchband
dehnband
WRAPFIX Stretchband 100 mm • Ideal, um Rohre, Stangen, Latten und Ähnliches schnell und einfach zu bündeln • Mühelos wieder ablösbar ohne Rückstände zu hinterlassen • Leicht zu transportieren, somit überall einsetzbar • Kleiner handlicher Stretchgriff als Zubehör erhältlich • Auf Wunsch auch in anderen Stärken, Breiten und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Stärke:
28 µm
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Rollentyp:
Handrollen | Stretchband
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Weitere Suchbegriffe: ministretchfolie, Verpackungsbänder, Bündelbänder, Wickelbänder, Dehnbänder, Bündelfolien, Verpackungsband, Wickelband, Wickelfolien, Dehnfolien, Verpackungsfolien, Stretchbänder, Bündelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.