Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandverschlußzange Doppelkerb 32 mm RCD-1431, SIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-14494
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlusszange signode
verschlusszange
RCD - Doppelkerb - Verschlusszange • Kerb-Verschlüsse mit der RCD-Doppelkerb garantieren einen zuverlässigen Umreifungsverschluss • Die Verschlusszange bietet eine gute Sichtkontrolle für den einwandfrei ausgeführten Verschluss • Für seitliche Arbeitsposition
Weitere Informationen:
Bandbreite:
32 mm
Bandstärke min.:
0,74 mm
Bandstärke max.:
0,79 mm
Hersteller:
Signode
Marke::
Signode
Bandsorte:
Stahlband
Gewicht:
3200 gr
Weitere Suchbegriffe: Stahlbänderverbindung, Stahlbänderverschluss, Verschlussgeräte, Stahlbandverbindung, Hülsenzangen, Verschlusszangen, Hülsenzange, Umreifungsgeräte, Stahlbandverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,58*
€ 1.154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,90*
€ 1.136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,90*
€ 1.098,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,34*
€ 1.072,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,50*
€ 1.043,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.