Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIMA CX501 Maschinenstrechtfolie BxL 500mmx1350m 30 µm LLDPE


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14503
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
MIMA CX - Maschinenstretchfolie • Gleichbleibende Qualität sorgt für einen reibungslosen Maschineneinsatz • Bietet eine gute Durchstoßfestigkeit und Weiterreißfestigkeit • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Mit besonders niedrigem Kerngewicht (1040 g), hohe Lauflänge - geringere Kosten für Lagerung und Entsorgung • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Ausgezeichnete Transparenz, sodass die Ware auch nach dem Einstretchen noch gut sichtbar ist • Leises Abrollverhalten • Bis 200 % dehnbar, aus 1 Meter Folie werden 3 Meter - hohe Folien-Einsparung • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Für halbautomatische Stretchwickler
Weitere Informationen:
Stärke:
30 µm
Breite:
500 mm
Länge:
1350 m
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
200 %
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
STRAPEX DELTA SWS 18
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, mimacx, Maschinen Folien, Maschinenfolien, Verpackungsfolien, Maschinenwickelfolien, Stretchfolien, Maschinenstretchfolien, Maschinendehnfolien, Maschinenverpackungsfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 3,19*
€ 3,80
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.