Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 10mm Noppen BxL 15cmx150m 80 µm LDPE leicht selbstklebend


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie 10 mm Noppen 2-lagig 150 m leicht selbstklebend • Leicht selbstklebend, somit einfach zu fixieren (von vielen Flächen rückstandsfrei zu entfernen) • Einfach und schnell zu verarbeiten • Auf Wunsch auch in anderen Breiten, Lauflängen und Stärken erhältlich • Luftpolsterfolie schützt empfindliche Teile vor Kratzern und anderen Beschädigungen • 100%ig recyclebar, daher umwelt- und ressourcenschonend • Optimal zum Einwickeln, Ausstopfen, Polstern und Abdecken geeignet • Ein geringes Eigengewicht vermeidet hohe Transport- und Versandkosten
Weitere Informationen:
Länge:
150 m
Noppendurchmesser:
10 mm
Schichten:
2
Stärke:
80 µm
Produkteigenschaften:
selbstklebend
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
blau
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Lupofolien, Knallfolien, Luporollen, Noppenfolien, Bängfolien, Bläschenfolien, Blasenfolien, Luftpolsterfolien, Polsterverpackungen, Polsterfolien, lupo, Poppfolien, Popfolien, Polstermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,9931*
  
Preis gilt ab 45 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 m²
€ 1,9931*
€ 2,37179
pro m²
ab 90 m²
€ 1,9531*
€ 2,32419
pro m²
ab 180 m²
€ 1,8974*
€ 2,25791
pro m²
ab 225 m²
€ 1,7974*
€ 2,13891
pro m²
ab 360 m²
€ 1,7417*
€ 2,07262
pro m²
ab 450 m²
€ 1,6717*
€ 1,98932
pro m²
ab 720 m²
€ 1,6008*
€ 1,90495
pro m²
ab 22500 m²
€ 1,4008*
€ 1,66695
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.