Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961 doppelseitig weiß Naturkautschukkleber 50 m x 9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-16144
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4961
EAN/GTIN:
     4042448816375
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4961 - Doppelseitiges Klebeband • U. a. geeignet zum Ausrüsten von Kunststoffgegenständen, Schleifscheiben und -bändern; Endloskleben von Papier- und Folienbahnen • Hohe Scherfestigkeit, lässt sich leicht und sauber von nichtspaltenden Untergründen wieder entfernen • Temperaturbeständigkeit: +40 °C (langfristig), +110 °C (kurzfristig) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Mittlere Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: mittel • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Mittlere Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4961
Länge:
50 m
Stärke:
205 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | hohe Anfangsklebekraft | leicht ablösend | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 9mm x 50m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Zweiseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 182,24*
€ 264,01008*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,56*
€ 272,89008*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,54*
€ 321,43008*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,43008*
€ 382,5018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,82*
€ 377,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,61008*
€ 351,776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,41008*
€ 342,018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,54*
€ 319,5626
pro Packung
1 Packung enthält 16 Rollen (ab € 16,78375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.