Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil U-Ecken, 90°, Schenkell.100mm 6000 St/Ktn., # 15-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-16462
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
U TULIP Ecken - Schutzprofil • Wirtschaftliche und umweltfreundliche Verpackungslösung • Einfaches Handling dank Klemmwirkung • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Optimaler Schutz bei Lagerung und Transport durch eine besonders hohe Polsterstärke • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Für Kantenstärken:
15-25 mm
A:
24 mm
B:
8 mm
C:
10 mm
E:
100 mm
F:
100 mm
Inhalt:
600 St/Kt
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Profilart:
U-Profil
Material:
PE
Farbe:
blau
Qualität:
30 kg/m³
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Typ:
15-25
D:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Tulpenprofil, Tulpenprofile, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,294*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.