Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heros 500 /W mit Wachsdüse 0,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-16674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HERO Sprüher
Geizhals
Ducksprühgeräte
HERO 500/ W mit Wachsdüse 0,5 Liter • Behälter aus Polypropylen • Vitondichtungen • Hochwertige Edelstahlarmatur • Hergestellt ohne Löt- und Schweißtechniken • Mit Wachsdüse für milchartige Medien,leichte Öle und Wachse bis Viskosität 10
Weitere Informationen:
Sprühgerät:
Handsprüher | Mit Wachsdüse
Anwendungsbereich:
Ausbringung von Bauchemikalien | Ausbringung von Chemikalien | Industrie und Handwerk | Maschinenreinigung und -konservierung
Material:
Edelstahl | Polypropylen
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.