Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astorbond doppelseitiges Klebeband, Acrylatkleber 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Bond 12351 - Doppelseitiges Vlies-Klebeband • Sehr gute Temperaturresistenz und gute Scherfestigkeit • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C • U. a. geeignet, um Filz, Schäume, Karton, Textilen etc. mit einer selbstklebenden Schicht auszurüsten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Alterungsbeständigkeit: sehr gut • Weichmacherbeständigkeit: sehr gut • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
130 µm
Trägermaterial:
Vinyl
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
-30 °C | 150 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | temperaturbeständig | UV-beständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband transparent 50mx50mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Zweiseitiges Klebebänder, Schaumbänder, 2seitiges Klebebänder, Schaumband, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, doppelseitiges Klebebänder, Vliesklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 9.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.