Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bond Klebeband, Acrylatkleber, doppelseitig 12 mm x 50 m, 130 µm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Bond 12361 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet für die Selbstklebend-Ausrüstung von Holz, Kunststoffen, Metall etc. • Sehr gute Scherfestigkeit und Temperaturresistenz • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: sehr gut • Weichmacherbeständigkeit: sehr gut
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
130 µm
Trägermaterial:
PET
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
150 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | temperaturbeständig | UV-beständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband 12mm x 50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 2seitiges Klebebänder, Schaumbänder, Zweiseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Schaumband, Zweiseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 37.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Rollen
Mindestbestellmenge: 75 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 375 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 750 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 37500 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.