Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bond Klebeband, Acrylatkleber, doppelseitig 50 mm x 50m, 130 µm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Bond 12361 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet für die Selbstklebend-Ausrüstung von Holz, Kunststoffen, Metall etc. • Sehr gute Scherfestigkeit und Temperaturresistenz • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: sehr gut • Weichmacherbeständigkeit: sehr gut
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
130 µm
Trägermaterial:
PET
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
150 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | temperaturbeständig | UV-beständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband transparent 50mx50mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, 2seitiges Klebebänder, Schaumbänder, Zweiseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Schaumband, Zweiseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.