Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Varioecke 90x90x50mm 90/25-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Styroporecke
Styroporpolster
Eckenschutz
Schutzecke
Styropor-Varioecke • Einsetzbar zum Schutz von Glas- und Marmorplatten, Span- und Tischplatten, Türen und Fenster, sogar wenn diese übereinander gestapelt werden. • Ecken sind ineinander verschiebbar und somit flexibel an verschiedene Kanten-Stärken anzupassen • Geeignet für Kantenstärken von 25-50 mm bzw. 45-100 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25-50 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Produkteigenschaften:
variable Öffnungsweite
Material:
Styropor
Farbe:
weiß
Schenkellänge:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3985*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4885*
€ 0,58132
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.