Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strechfolie BxL 125mmx975m 23 µm Ø 200mm 76 mm Kern 1-seit. Haftend


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Wickelfolie 76 mm Kern, 125 mm, einseitig haftend • Bündelt und fixiert Produkte und schützt vor Schäden, Schmutz und Feuchtigkeit • Guter Halt und Produktschutz aufgrund der hohen Stabilität gegen Durchstoßen und Weiterreißen • Optimale Gängigkeit auf Horizontal-Wickelmaschinen dank der geprüften, gleichbleibenden Folien-Qualtiät • Folie passt sich der Form des Packgutes an, daher geringer Verbrauch und Materialkosten • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Umweltschonend, da aus 100%ig recyclebarer PE-Folie
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Maschinenrollen
Breite:
125 mm
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Kern-Ø:
76 mm
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Stärke:
23 µm
Länge:
975 m
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, bündelfolie 125 mm breit, Verpackungsfolien, Wickelfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kilogramm
€ 5,56*
€ 6,62
pro Kilogramm
ab 6 Kilogramm
€ 5,51*
€ 6,56
pro Kilogramm
ab 15 Kilogramm
€ 5,40*
€ 6,43
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 5,13*
€ 6,10
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 5,03*
€ 5,99
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.