Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gurtverbinder ESD 24 mm Gurte, 20 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17557
Hersteller:
     Steier
Herst.-Nr.:
     3.8724.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtverbinder
steier gurtverbinder
gurtverbinder
SMD-Gurtverbinder, ESD-gerecht, orange, in Rollenform, für 8, 12, 16, 24 mm Gurte • Verringerung der Stillstandzeiten durch präzise Verklebung der Gurte miteinander • Deckfolie bleibt im Verbindungsbereich automatisch und störungsfrei durchgehend abziehbar • ESD- gerecht, bedeutet Schutz vor elektrostatischen Entladungen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Produkttyp:
Gurtverbinder
Länge:
48 mm
Farbe:
orange
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
100 °C
Gurtbreite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Klebebänder, Surfacemounted device, Bestückungsautomaten, Surface-mounted device, oberflächenmontiertes Bauelement, Bauelemente, SMD Bauteile, Halbleitern, Transistoren, Dioden, SMD Bänder, SMD Klebeband, SMD Verbinder, SMD Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0621*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.