Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIROTEC Hubwagen-Dreharmwickler RDL 1800 X, mobile Stretchanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-18006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
RDL EASY-RENT System • Durch ihre Mobilität und den geringen Platzbedarf ist die RDL an jeder Stelle des Betriebs einsetzbar • Halbautomatischer Wickelvorgang mit einfacher Anwendung • Betrieb durch 24V Akkusystem mit externem Ladegerät • Vielfältig einstellbare Wickelprogramme • Wickelung bei stillstehender Palette • Kein Drehteller und keine Auffahrrampe notwendig • Stretchen mit vorgereckter Folie und kernlosen Folienrollen • Keine Zentrifugal-Belastung • Besonders geeignet für leichte Güter und unregelmäßig beladene Paletten • Geringer Platzbedarf • Bis zu 50% weniger Folienverbrauch, kernlose Folienrollen aber auch 50% weniger Folienabfall • Kostenersparnis auch dank kernlosen Folienrollen • Nur noch eine Folie für das maschinelle und manuelle Stretchen • Wirtschaftliche Lösung bei kleinem bis mittleren Volumen an Palettenladungen • Vollautomatischer Wickelvorgang • Fein regulierbare Bremseinstellung • Leichter Rollenwechsel • Akustisches Sicherheitssystem durch Blinkende Warnleuchte und Akustischer Signalgeber • Automatische Stoppfunktion durch Kontaktprall-Leiste • Einfache Bedienung durch kompaktes, übersichtliches Bediendisplay • Serviceanzeige, Fehlermeldung und Betriebsstörungsanzeige im Display • Menüführung in vier Sprachen • Softstart und Sanftanlauf • Mehrfachwicklung im Kopf- und Fußbereich einstellbar • Kreuz- und Einfachwicklung • Drei Steiggeschwindigkeiten des Folienschlittens (Folienüberlappung) • Automatisches Zählen der Paletten-Wicklungen • “Regenprogramm“ zum Auflegen von Deckblattfolien • Paletten pro Stunde, je nach Packgut: 15–25 • Vorgereckte Folie, Folienstärke, mµ: 7–9 • Folienbreite: 450 mm • Max. Ø / Kern-Ø . 430/60 mm • Max. Foliengewicht: 20 kg • Steckerfertiges 24 V Akku-Ladegerät • Batteriepack (bestehend aus 2 x 12 V Wechselakkus) • Die Maschine wird nur im EASY-RENT-SYSTEM angeboten • Die Vorteile des EASY-RENT-SYSTEM sind: • Verbesserte Arbeitsbedingungen • Keine Erstinvestitionen notwendig • Kurze und flexible Vertragslaufzeiten möglich • Ersatz- und Verschleißteile ohne Berechnung • -Rückvergütung von vereinbarten Instandhaltungskosten • Diverser Optionen möglich: Fotozelle für schwarze Folie, Rollenhalterung etc. • Gegenstand des Mietverhältnisses sind die hierfür vorgesehenen Stretchanlagen Mietverträge zwischen Strenge und dem Miete
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit max.:
11 U/min.
Ladungsgewicht:
1000 kg
Gewicht:
220 kg
Stromanschluß:
Akku 24 V
Miete:
monatl.
Folien-Anlegeeinheit:
Nein
Vorrecksystem:
Nein
Wickelhöhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen, easyrent, Stretchanlage, Palettenwickelmaschinen, Wickelmaschinen, Stretchanla, Stretchan, Wickelanlagen, Stretchlagen, Palettenwickler, Stretcher, Verpackungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.831,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.831,80*
€ 10.509,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.807,08*
€ 10.480,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.732,92*
€ 10.392,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.708,20*
€ 10.362,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.702,14*
€ 10.355,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mima
€ 84,32*
Zubehör
Mima
€ 84,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.