Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder rot 180 mm, ABV 218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-20403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Blitzbinder • Aus umweltfreundlichem, recyclefähigem, kältebeständigem Polyethylen • Blitzbinder eignen sich ideal zum Verschließen, Bündeln, Anhängen
Weitere Informationen:
Mindestzugbelastung:
15 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Schnellverschluß, Rasterbinder, Beutelschließer, Kabelbinder, Ratschbänder, RatschBand, Rappbänder, RappBand, Straps, Rapp-Band, Ratsch-Band, Kabelband, Fastener, Rapp-bänder, Kabelbänder, Ratsch-bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0258*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,078*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.