Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Drahtsschlinge 160 mm x 0,6 mm, 2000St/Ktn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-21080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Drahtschlinge
Etikettenanhängeschlaufe
Etikettendraht
Etikettenanhänge-Schlinge • Material: Stahldraht, verzinkt • Schnelles, einfaches Anbringen und Verschließen durch End-Schlingen
Weitere Informationen:
Stärke:
0,6 mm
Material:
Stahl
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Drahtschlingen, Drahtschlingen, Etikettenbefestigung, Etikettenanbringer, Etiketten- Drahtschlingen, KolliAnhänger, HängeEtikett, Einzeletiketten, Stückwarenanhänger, Frachtgutanhänger, Kolli-Anhänger, Preisauszeichner Etiketten, Hänge-Etikett, Warenauszeichnung, Anhängezettel, Hängeschild, Anhängeschild, Anhänge, Etikett, Etikettierung, Auszeichnung, kennzeichnen, markieren, Kennzeichnung, Markierung, Etiketten, auszeichnen, Preisauszeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01993*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,02663*
€ 0,03169
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02643*
€ 0,03145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02523*
€ 0,03002
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02463*
€ 0,02931
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,02343*
€ 0,02788
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,01993*
€ 0,02372
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,04789*
Zubehör
k.A.
ab € 0,054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.