Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL Spray Universalöl 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-21747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017777217001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinpflegeöl
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Korrosionsschutzöl
BALLISTOL-Universalöl SPRAY • Rostschutz, hohe Kriechfähigkeit, Desinfektionsvermögen, niedrige Oberflächenspannung, Gleitaktivität bei beweglichen Teilen • Verharzt nicht, altert nicht und dringt selbst in feinste Kapillarrisse ein • Vielzwecköl für jede Gelegenheit • Zur Lack- und Felgenreinigung • Zum Schutz von Zündschlössern, Sicherungskästen und Batteriepolen • Alle ölbeständigen Kunststoffe und Gummis können mit Ballistol behandelt werden • Ballistol eignet sich auch hervorragend zur Lederpflege
Weitere Informationen:
Gebindeform:
Sprühdose
Anwendungsbereich:
Fahrzeuge | Fahrzeugteile | Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Holz | Kunststoff | Lack | Leder | Metall
Produkteigenschaften:
Kontakpflegemittel | Universalöl
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol
pH-Werte Konz.:
8
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,2 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kriechöl, Multi-Öl, Lederpflege, Lederpflegelotion, Lederreiniger, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, korrosionsschutzöl, Universalsprays, Desinfektionssprays, Rostschutzsprays, Waffenöl, Holzpflege, Lackschutz, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel, Pflegemittel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1539
12
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,25*
4 Tage
27
12
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 5,28*
1 Tag
2106
12
€ 5,45*
ab € 4,21*
€ 5,33*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,45*
Lager 847
57
1
€ 4,99*
ab € 5,77*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.