Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinddeckeldose mit Deckel blank 1100ml 108x132mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-22281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringdeckeldosen
Ringdeckeldose • Mit Ring und Deckel • In verschiedenen Größen lieferbar • Blanke Ausführung
Weitere Informationen:
Ø:
108 mm
Höhe:
132 mm
Material:
Metall
Farbe:
aluminium
Fassungsvermögen max.:
1,1 l
Weitere Suchbegriffe: Farbdose, Metalleimer, Farbeimer, Dose, Weißblech, Dosen, Metallbehälter, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53995*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51995*
€ 5,37874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84995*
€ 4,58144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63995*
€ 4,33154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42995*
€ 4,08164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03995*
€ 3,61754
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53995*
€ 3,02254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.