Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinddeckeldose mit Deckel blank 390ml 99x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-22287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringdeckeldosen
Ringdeckeldose • Mit Ring und Deckel • In verschiedenen Größen lieferbar • Blanke Ausführung
Weitere Informationen:
Ø:
99 mm
Höhe:
63 mm
Material:
Metall
Farbe:
aluminium
Fassungsvermögen max.:
0,39 l
Weitere Suchbegriffe: Farbdose, Metalleimer, Farbeimer, Dose, Weißblech, Dosen, Metallbehälter, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18994*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08994*
€ 4,86703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46994*
€ 4,12923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30994*
€ 3,93883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09994*
€ 3,68893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78994*
€ 3,32003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18994*
€ 2,60603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.