Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS Polymer Klebstoff lösemittelfrei grau keine Schrumpfung 290 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23225
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber
MS Polymer Dicht- und Klebemasse grau • Zur Verbindung einer fast unbegrenzten Anzahl verschiedenster Baustoffe • Besitzt eine ausgezeichnete Haftung (auch ohne Vorbehandlung) • Erhärtet schrumpffrei, dadurch ist eine spätere Beeinträchtigung der Oberfläche durch Rissbildung ausgeschlossen • Ist vibrationsbeständig und weist selbst bei tiefen Temperaturen noch eine hohe Elastizität auf • Auch zur Verfugung und zur Abdichtung geeignet • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kälte, Wärme und UV-Strahlen • Silikonfrei • Widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien, Chemikalien, mechanische Beeinflussung, Umwelteinflüsse
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
1-Komponenten-Kleber | Montagekleber
Klebeuntergrund:
Holz | Holzwerkstoffe | Keramik | MDF | Metall | Stein
Farbe:
grau
Marke::
Strenge
Inhalt:
290 ml
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Fugemasse, Unterwasserklebstoffe, Unterwasserkleber, Flächendichtung, Klebemasse, 1 Komponentenkleber, Einkomponentenklebstoffe, Ein Komponentenklebstoffe, 1 Komponentenklebstoffe, 1KKlebstoffe, 1 K Kleber, 1KKleber, Ein Komponentenkleber, Einkomponentenkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strenge
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.