Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz 25-50 mm 200 m gelb FWD 50 Spenderbox


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-24610
Hersteller:
     Novanet Kunststoff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetze gelb
Oberflächenschutznetz in Spendebox • Lässt sich leicht überstülpen • Unempfindlich gegenüber Öl, Nässe oder Fett • Passt sich leicht der Form an • Verletzungsgefahren werden reduziert • Dank ihrer Dehnfähigkeit sitzen die Schutznetze fest und rutschsicher
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Farbe:
gelb
Hersteller:
Novanet Kunststoff
Marke::
Novanet Kunststoff
Duchrmesser:
25-50 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Schutznetze, Schutznetz, OberflächenSchutznetze, OberflächenschuztNetze, Schutznetzschlauch, Oberflächen-Schutznetze, Oberflächenschuzt-Netze, Produktschutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,738*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
121001.02
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.