Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz 100-200 mm 200 m grün FW 200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-24630
Hersteller:
     Novanet Kunststoff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
oberflächenschutznetz 100-200 mm, 2...
Oberflächenschutznetz • Lässt sich leicht überstülpen • Unempfindlich gegenüber Öl, Nässe oder Fett • Passt sich leicht der Form an • Verletzungsgefahren werden reduziert • Für empfindliche Oberflächen und Fräsungen von Metallstangen aller Art • Dank ihrer Dehnfähigkeit sitzen die Schutznetze fest und rutschsicher
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Hersteller:
Novanet Kunststoff
Duchrmesser:
100-200 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-schutznetz grün, kunststoff schutznetz, Schutznetze, Schutznetz, OberflächenSchutznetze, OberflächenschuztNetze, Schutznetzschlauch, Oberflächen-Schutznetze, Oberflächenschuzt-Netze, Produktschutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
121001.02
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.