Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB PowerStar 2000 mit DD Tragf. = 2000kg Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000552
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PD.0020.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
SpanSet POWERSTAR-DD 2000 WLL 2 t Hebeband • Kantenverstärkung durch eingewebte Hitech-Garne als Verschleißschutz • Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Ausreißfestes mit Schutzschlauch geschütztes Label
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Powerstar - DD - 2000
Banddicke:
5,6 mm
Bandbreite:
60 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg | 2 t
Farbe:
hellgrün
Serie:
Powerstar DD
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.