Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerflex Hebeband P2 WLL 10t Tragf. = 10000kg, Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000690
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     P2.10.00.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
SpanSet POWERFLEX P2- 10000 WLL 10 t - Hebeband • Besonders dünne Sprühbeschichtung • Fremdpartikel und Flüssigkeiten können leicht von der Bandoberfläche entfernt werden • Durch vollständige Ummantelung auf beiden Seiten einsetzbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-Powerflex P2 - 10000
Banddicke:
7 mm
Bandbreite:
300 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg | 10 t
Beschichtung:
P2
Serie:
Powerflex P2
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,67*
€ 1.106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,40*
€ 1.091,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,96*
€ 1.044,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,19*
€ 1.009,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.