Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Secutex PB 8000-S2, WLL8t, beids. Besch. Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000906
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.08.00.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
SpanSet SECUTEX S2 8000 WLL 8 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 8000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - 8000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
250 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.348,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,29*
€ 1.799,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,83*
€ 1.783,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,45*
€ 1.703,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,11*
€ 1.655,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,70*
€ 1.604,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.