Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VAK-2 Aufhängekopf 22mm 28000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001395
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VAK.2.V0.22
EAN/GTIN:
     4008244244378
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD VIP VAK2 GK 10 - Aufhängekopf 2-Strang • VAK 2- Aufhängekopf mit zwei eingeschweißter, allseitig beweglicher Ringgabel – VRG- dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • Der VIP- Aufhängekopf ist mit dem mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und kann über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Kompletter Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert • Maße entspricht Aufhängeglied Form A DIN 5688 • Gefertigt entsprechend DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
22 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
28000 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
20000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,71*
€ 955,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,49*
€ 938,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,85*
€ 895,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,39*
€ 866,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,16*
€ 826,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.