Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Weitmaulhaken VWH-20, 16000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001426
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V.VWH.V0.20
EAN/GTIN:
     4008244287665
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD VWH GK 10 VIP -Weitmaulhaken • Mit Markierungspunkten zur Überprüfung der Maulweite und Steghöhe • Gewichtsoptimiert in Skelettotechnik • Optimierter Querschnitt (Maß C/G) gegen höhere Biegekräfte • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert • Tragfähigkeit bis 20000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,93 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Farbe:
pink
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
20 mm
Tragfähigkeit:
16000 kg
Maulweite:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,42*
€ 553,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.