Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Hebezeug-Wirbeladapter HWA 10 PK2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001434
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HWK.P0.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
gk10
gk-10
RUD HWA-PK GK 10 VIP - Hebezeug-Wirbeladapter • Die passende Verbindung zwischen Ihrem Demag-Hebezeug und allen VIP-Gabelkopf-Baukastenteilen • Komplett mit Original Demag-Kugellager und aus hochfest vergütetem Sonderstahl • Passend für Einstrang-Hakenflaschen und Zweistrang-Unterflaschen • Geprüft in Anlehnung an DIN EN 1677-1 und BGR 500
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hebezeug-Wirbeladapter
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Gabelkopfanschluss:
10 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
0,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.