Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Hebezeug-Wirbeladapter HWA 6 PK 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001436
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HWK.P6.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
gk10
gk-10
RUD HWA-PK GK 10 VIP - Hebezeug-Wirbeladapter • Die passende Verbindung zwischen Ihrem Demag-Hebezeug und allen VIP-Gabelkopf-Baukastenteilen • Komplett mit Original Demag-Kugellager und aus hochfest vergütetem Sonderstahl • Passend für Einstrang-Hakenflaschen und Zweistrang-Unterflaschen • Geprüft in Anlehnung an DIN EN 1677-1 und BGR 500
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hebezeug-Wirbeladapter
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Gabelkopfanschluss:
6 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
0,15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.