| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847V-3001447 Herst.-Nr.: VIP.ILG.08 EAN/GTIN: 4008244293338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUD V-SIG GK 10 VIP - Standard-Isoliergehänge • Beim VIP-IL-Gehänge wird durch einen in speziellem Kunststoff gelagerten Gabelschäkel der Stromfluss unterbrochen • Einsetzbar bis 1000 V und max. Betriebstemperatur 80°C • Ein Wirbelanschluss ist nicht notwendig, da der Hebezeughaken oder Kranhaken immer drehbar gelagert sein muss • Tragfähigkeit ist auf Gabel-Isolierlasche eingeprägt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Produkttyp: | Isoliergehänge | Güteklasse: | 10-VIP | Marke:: | RUD | Hersteller: | RUD | Tragfähigkeit: | 2500 kg | Gewicht: | 2,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |