Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Isoliergehänge 16mm 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001450
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VIP.ILG.16
EAN/GTIN:
     4008244293369
Suchbegriffe:
GK10
GK-10
RUD V-SIG GK 10 VIP - Standard-Isoliergehänge • Beim VIP-IL-Gehänge wird durch einen in speziellem Kunststoff gelagerten Gabelschäkel der Stromfluss unterbrochen • Einsetzbar bis 1000 V und max. Betriebstemperatur 80°C • Ein Wirbelanschluss ist nicht notwendig, da der Hebezeughaken oder Kranhaken immer drehbar gelagert sein muss • Tragfähigkeit ist auf Gabel-Isolierlasche eingeprägt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Isoliergehänge
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
10000 kg
Gewicht:
13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,64*
€ 1.139,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,90*
€ 1.123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,09*
€ 1.077,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,47*
€ 1.043,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,47*
€ 993,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.