Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VC-SCH VIP-Schäkel 5,0 25000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001454
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VC.SC.V0.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
RUD VC-SCH GK 10 VIP hochfest - Schäkel • Hochfeste Ausführung mit integriertem Sicherungsgewinde im Schäkelbügel • Beidseitig glatte Bolzenauflage im Schäkel • Bolzen drehbar • Keine Biegespannung im Gewinde, sondern nur Sicherungsfunktion • Langzeitsicherung durch Einschlagen der vormontierten Spannhülse • Sondergewinde, dadurch verwechslungsfrei gegenüber anderen Schäkelbolzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Produkttyp:
Schäkel
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Tragfähigkeit:
25000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.