Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP Universalwirbel 4mm 630kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001456
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     UWPP.00.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GK10
GK-10
RUD UW-PP GK 10 VIP - Universal-Wirbel • Kugelgelagert, dadurch auch unter Last drehbar • Patentierte Gabelkopfausführung • Dadurch Universalanschluss - allseitig belastbar • Nur RUD-zugelassene VIP-Ketten und Bauteile montieren
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wirbel
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
4 mm
Tragfähigkeit:
630 kg
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.