Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP Universalwirbel 10mm 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001458
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     UWPP.00.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GK10
GK-10
RUD UW-PP GK 10 VIP - Universal-Wirbel • Kugelgelagert, dadurch auch unter Last drehbar • Patentierte Gabelkopfausführung • Dadurch Universalanschluss - allseitig belastbar • Nur RUD-zugelassene VIP-Ketten und Bauteile montieren
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wirbel
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
10 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
1,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.