Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Überlastglied VCG 22mm 20000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001473
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VCG.VIP.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Überlastglied VIP- VCG - einzeln • Bietet eine sofortige bleibende optische Anzeige bei Überlastung der Anschlagkette • Kontrollglied VCG als Einzelteil
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überlastkontrolle
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
22 mm
Tragfähigkeit:
20000 kg
Gewicht:
1,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.