Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD-Ringschraube INOX-Star 2000kg M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001881
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IX.ST.18.20
EAN/GTIN:
     4008244271312
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
RUD INOX-STAR rostfrei - Ringschraube • Pentaförmig - deutliche Unterscheidung zu DIN 580 Ringschraube • 360°-drehbar, in Lastrichtung einstellbar • Deutliche Nenntragsfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigsten Bereich. 4-fache Sicherheit gegen Bruch • Ringkörper geschmiedet • Werkstoff von Ringkörper und Schraube: 1.4462, Duplex-Stahl • 100% rissgeprüft • Schraube unverlierbar montiert - handfest mit Steckschlüssel anziehen • Patentierte Verschleißmarken am Ringkörper
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewinde:
M20
Einschraubtiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.