Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anschlagpunkt WPP-VIP 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001919
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WPP.V.25.00
EAN/GTIN:
     4008244246198
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
anschlagpunkte schweißbar
sip anschlagpunkt
RUD WPP-VIP POWERPOINT direkter VIP-Kettenanschluss, drehbar schweißbar - Anschlagpunkt • Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar, 360 Grad drehbar • Deutliche Kennzeichnung der Nenntragfähigkeit • 4-fach geprüfte Sicherheit • Doppelt kugelgelagert, dadurch unter Last ruckfrei drehbar • Formschönes Design • Cr, Ni, Mo-Stahl, spezialvergütet • Max. Tragfähigkeit bei kleinster Anschweißfläche • Alle Teile 100 % rissgeprüft • Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung – Anbauteile • Schnelle Amortisation durch besseres Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport • WPP-VIP wird ohne Kette geliefert
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
0,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.